O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412412 CX3 TELERRUPTOR 230V 2NA 16A
Ref. fabricante 412412
Ref. Sonepar 103983
EAN 3245064124126
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: -
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Função: Mecânico para controlo centralizado
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Operação manual: -
- Possibilidade de operação manual: -
- Profundidade incorporada: 44
- Tensão de alimentação: -
- Tensão de controlo 1: 210
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade