O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Legrand - 412541 CX3 CONTACTOR 230V 4NA 63A

Legrand - 412541 CX3 CONTACTOR 230V 4NA 63A

Ref. fabricante 412541
Ref. Sonepar 218830
EAN 3245064125413

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 4700
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 5000
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 1700
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 8000
  • Categoria de utilização: -
  • Com função dia/noite: -
  • Corrente nominal de operação: 63
  • Cursor para interruptor manual: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Largura em número de módulos: 3
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de espaçamentos modulares: 3
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 44
  • Tensão de excitação nominal: 195
  • Tensão nominal de operação: 400
  • Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades