O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 049121 TELERR TEMPOR SILEN 10A
Ref. fabricante 049121
Ref. Sonepar 219763
EAN 4010957491215
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Corrente estipulada do interruptor: 10
- Função: Outro
- Largura em número de módulos: -
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Outro
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Operação manual: -
- Possibilidade de operação manual: Sim
- Profundidade incorporada: -
- Tensão de alimentação: 230
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: 230
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: 50
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade