O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Vigilohm Cardew 1000 V
Ref. fabricante 50183
Ref. Sonepar 201775
EAN 3303430501831
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 40
- Corrente de descarga nominal (8/20): 40
- Ensaio de categoria tipo 2: Não
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Sim
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Não
- Esquema de ligação TT: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): Outro
- Máxima tensão DC contínua: 0
- Método de montagem: No elemento básico
- Nível de proteção de tensão: 2.4
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1
- Nível de proteção L-N: 1.56
- Número de condutores (Sem aterramento): 1
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 40
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 150
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 150
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: Outro
- Tensão fotovoltaica máx.: 0
- Tensão máxima contínua AC: 1560
- Tensão nominal CA: 1000
- Tensão nominal DC: 0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2APN02Ref. Sonepar 101995
-
Ref. fabricante IMD-IM10-HRef. Sonepar 112400
-
Ref. fabricante IMD-IM20Ref. Sonepar 112401
-
Ref. fabricante IMD-IM20-HRef. Sonepar 112402
-
Ref. fabricante IMD-IM400Ref. Sonepar 112403
-
Ref. fabricante IMD-IM9Ref. Sonepar 112404
-
Ref. fabricante IMD-IM9-OLRef. Sonepar 112405
-
Ref. fabricante A9A27006Ref. Sonepar 118212