O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Vigilohm - IM9 - OL Controlador de isolamento 110-415 V CA
Ref. fabricante IMD-IM9-OL
Ref. Sonepar 112405
EAN 3606480321665
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Capacidade da linha: 60
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Frequência nominal: 45
- Função: Para sistema misto
- Indicação do valor do isolamento: Não
- Largura: 71
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível registo de erro: Não
- Profundidade: 67.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 125
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
- Tensão nominal: 0
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Valor operacional de impedância 1: 500
- Valor operacional de impedância 2: 250
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 167,45Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2APN02Ref. Sonepar 101995
-
Ref. fabricante IMD-IM10-HRef. Sonepar 112400
-
Ref. fabricante IMD-IM20Ref. Sonepar 112401
-
Ref. fabricante IMD-IM20-HRef. Sonepar 112402
-
Ref. fabricante IMD-IM400Ref. Sonepar 112403
-
Ref. fabricante IMD-IM9Ref. Sonepar 112404
-
Ref. fabricante A9A27006Ref. Sonepar 118212
-
Ref. fabricante A9E18030Ref. Sonepar 121381