O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Reflex iC60N Ti24 25 A 4P curve D integrated control MCB
Ref. fabricante A9C63425
Ref. Sonepar 220823
EAN 3606480455810
Especificações essenciais
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: -
- Capacidade nominal de desconexão por curto-circuito EN 60898: -
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 10
- Categoria de sobretensão: 4
- Classe de limitação de energia (I²t): 0
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente de comutação estipulada do dispositivo auxiliar: 1
- Corrente nominal: 25
- Curva de funcionamento: D
- Equipamento adicional anexado na entrega: Atuação remota
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 6.5
- Número de pólos: 4
- Profundidade incorporada: 44.5
- Tamanho (conforme DIN 43880): 3
- Tensão estipulada do sistema de calha: 230
- Tensão nominal: 415
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de tensão auxiliar de controlo de contato: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2APN02Ref. Sonepar 101995
-
Ref. fabricante IMD-IM10-HRef. Sonepar 112400
-
Ref. fabricante IMD-IM20Ref. Sonepar 112401
-
Ref. fabricante IMD-IM20-HRef. Sonepar 112402
-
Ref. fabricante IMD-IM400Ref. Sonepar 112403
-
Ref. fabricante IMD-IM9Ref. Sonepar 112404
-
Ref. fabricante IMD-IM9-OLRef. Sonepar 112405
-
Ref. fabricante A9A27006Ref. Sonepar 118212