O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - linear switch - iSSW - 1 NO + 1 NC - 20A - 250 V AC - 2 positions
Ref. fabricante A9E18072
Ref. Sonepar 121393
EAN 3606480088490
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Branco
- Corrente nominal: 20
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
- Função de comutação: Outro
- Grau de proteção (IP): IP40
- Impressão/marcação: Nenhum
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de pólos: 1
- Poder de corte Icc: -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 75
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Tensão mínima estipulada: 250
- Tensão nominal: 250
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2APN02Ref. Sonepar 101995
-
Ref. fabricante IMD-IM10-HRef. Sonepar 112400
-
Ref. fabricante IMD-IM20Ref. Sonepar 112401
-
Ref. fabricante IMD-IM20-HRef. Sonepar 112402
-
Ref. fabricante IMD-IM400Ref. Sonepar 112403
-
Ref. fabricante IMD-IM9Ref. Sonepar 112404
-
Ref. fabricante IMD-IM9-OLRef. Sonepar 112405
-
Ref. fabricante A9A27006Ref. Sonepar 118212