O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - CDS - contactor deslastrador monofásico - 2 canais
Ref. fabricante A9C15908
Ref. Sonepar 220220
EAN 3606480376863
Especificações essenciais
- Corrente de operação: 5
- Corrente estipulada In: 5
- Corrente nominal (contatos de controlo): 1
- Frequência máxima de arranque elétrico: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 5
- Máx. corrente contínua: -
- Máx. potência de comutação (contatos de controlo): -
- Máx. tensão de comutação (contatos de controlo): 250
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: 67
- Temporização máxima: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil elétrica (contatos de controlo): -
- Vida útil mecânica (contatos de controlo): -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2APN02Ref. Sonepar 101995
-
Ref. fabricante IMD-IM10-HRef. Sonepar 112400
-
Ref. fabricante IMD-IM20Ref. Sonepar 112401
-
Ref. fabricante IMD-IM20-HRef. Sonepar 112402
-
Ref. fabricante IMD-IM400Ref. Sonepar 112403
-
Ref. fabricante IMD-IM9Ref. Sonepar 112404
-
Ref. fabricante IMD-IM9-OLRef. Sonepar 112405
-
Ref. fabricante A9A27006Ref. Sonepar 118212