O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Botão cinzento de pressão simples Acti9 iPB 1NA - luz ind. verde 12-48 V ca/cc
Ref. fabricante A9E18038
Ref. Sonepar 121389
EAN 3606480088308
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Cor da tampa: Verde
- Cor do botão: Cinzento
- Corrente de comutação: 20
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Potência máxima da lâmpada: 0.3
- Profundidade incorporada: 50
- Tensão da lâmpada: 12
- Tensão de comutação: 250
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2APN02Ref. Sonepar 101995
-
Ref. fabricante IMD-IM10-HRef. Sonepar 112400
-
Ref. fabricante IMD-IM20Ref. Sonepar 112401
-
Ref. fabricante IMD-IM20-HRef. Sonepar 112402
-
Ref. fabricante IMD-IM400Ref. Sonepar 112403
-
Ref. fabricante IMD-IM9Ref. Sonepar 112404
-
Ref. fabricante IMD-IM9-OLRef. Sonepar 112405
-
Ref. fabricante A9A27006Ref. Sonepar 118212