O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti 9 iACT - 24V DC control and auxiliary contact 1 NO with Ti24 PLC interface
Ref. fabricante A9C15924
Ref. Sonepar 213969
EAN 3606480430619
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 3
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 63
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 0.002
- Equipamento adicional: Outro
- Função: Outro
- Largura do conjunto (TE): 1
- Largura em número de módulos: 1
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: Interruptor/relé auxiliar
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão nominal: 24
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2APN02Ref. Sonepar 101995
-
Ref. fabricante IMD-IM10-HRef. Sonepar 112400
-
Ref. fabricante IMD-IM20Ref. Sonepar 112401
-
Ref. fabricante IMD-IM20-HRef. Sonepar 112402
-
Ref. fabricante IMD-IM400Ref. Sonepar 112403
-
Ref. fabricante IMD-IM9Ref. Sonepar 112404
-
Ref. fabricante IMD-IM9-OLRef. Sonepar 112405
-
Ref. fabricante A9A27006Ref. Sonepar 118212