O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Módulo de captura da corrente Corrente de ajuste 0,3...3 A Largura da estrutura 45mm Transformador de passagem direta
Ref. fabricante 3UF71001AA000
Ref. Sonepar 259715
EAN 4011209607927
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação IB: -
- Entrada analógica do sensor de temperatura: -
- Entrada para conexão com termistor: Não
- Entrada para deteção de falta à terra: -
- Frequência nominal de operação: 50.0
- Função de comutação: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Módulo de deteção de corrente: Sim
- Módulo de detecção de tensão: Não
- Número de entradas analógicas: -
- Número de entradas binárias: -99999
- Número de saídas analógicas: -
- Número de saídas eletrónicas: -99999
- Número de saídas, com contato: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 110
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 110
- Tensão nominal Ue na CC: -99999
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: -
- Tipo de interface: -
- Tipo de sistema de conexão: Técnica de alimentação direta
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3UF71011AA000Ref. Sonepar 259716
-
Ref. fabricante 3UF71031AA000Ref. Sonepar 259717
-
Ref. fabricante 3UF71041BA000Ref. Sonepar 259718