O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Legrand - 004670 CONTADOR ENERG.MONO DIR IMP32A

Legrand - 004670 CONTADOR ENERG.MONO DIR IMP32A

Ref. fabricante 004670
Ref. Sonepar 500432
EAN 3245060046705

Especificações essenciais

  • Adequado para: -
  • Altura: -
  • Aprovação: -
  • Assinatura EDL40: Não
  • Calibrado: -
  • Classe de precisão: -
  • Com código de bloqueio: Não
  • Controlo tarifário: -
  • Corrente máxima (Imax): 32
  • Corrente nominal (In): 5
  • Frequência: 50
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: -
  • Largura em número de módulos: 1
  • Mecanismo de escape: -
  • Método de montagem: -
  • Modelo: Medição direta
  • Número total de posições (contador): -
  • Profundidade: -
  • Saída de pulso: -
  • Taxa de pulso: 2000
  • Tensão nominal (Un) L-L: -
  • Tensão nominal (Un) N-L: 196
  • Tipo de contador: Eletrónico
  • Tipo de energia: -
  • Tipo de indicação: Digital
  • Tipo de interface: Nenhum
  • Tipo de medição da curva de carga: -
  • Tipo de poste: Fase única
  • Tipo de pulso: -
  • Tipo de tarifa: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades