O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PM5341 Central de medida, ethernet, até 31 H, 256K 2DI/2DO 35 alarmes, MID
Ref. fabricante METSEPM5341
Ref. Sonepar 500257
EAN 3606480614057
Especificações essenciais
- Adequado para ligação RJ: Sim
- Altura: 101.2
- Amperímetro: Sim
- Ângulo de fase (cos phi): Não
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Armazenamento de valor mínimo: Sim
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Não
- Classe de precisão: 0.5
- Com código de bloqueio: Não
- Com interface de comunicação RS-485: Não
- Conexões Ethernet: 1
- Consola: LCD
- Contador de energia reativa: Sim
- Contador de impulsos: Não
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 20
- Corrente nominal (In): 5
- Faixa de medição: 35
- Faixa de medição de frequência: 47
- Fator de potência: Sim
- Frequência: 45
- Grau de proteção (IP): IP52
- Grau de proteção (IP), frente: Outro
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Indicação: Gráfico
- Largura: 102
- Largura em número de módulos: 0
- Mecanismo de escape: -
- Medição de frequência: Sim
- Medição harmónicas: Sim
- Medidor de freqêência: Sim
- Memória de valor medido: Sim
- Método de montagem: Montagem frontal
- Modelo: Transformador de medição
- Número de entradas analógicas: 0
- Número de entradas digitais: 2
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas digitais: 4
- Número total de posições (contador): 0
- Potência aparente: Sim
- Potência eficaz: Sim
- Potência reativa: Sim
- Profundidade: 89
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Sim
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Saída de pulso: Ótico
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.82
- Tacómetro/conta-rotações: Não
- Taxa de pulso: 1
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 100
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 100
- Tensão de alimentação DC: 125
- Tensão nominal (Un) L-L: 35
- Tensão nominal (Un) N-L: 20
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: RS-485
- Tipo de medição da curva de carga: Sim
- Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
- Tipo de pulso: -
- Tipo de tarifa: Multitarefa
- Tipo de tensão: AC/DC
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Valor máximo de armazenamento: Sim
- Voltímetro: Sim
- Wattímetro: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 257,12Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante METSEPM2230Ref. Sonepar 121607
-
Ref. fabricante METSEPM2220Ref. Sonepar 123453
-
Ref. fabricante A9MEM3350Ref. Sonepar 218515
-
Ref. fabricante A9MEM3355Ref. Sonepar 219944
-
Ref. fabricante PAS400Ref. Sonepar 137337
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante PAS800LRef. Sonepar 163246
-
Ref. fabricante PAS600LRef. Sonepar 163247