O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - EcoStruxure Panel Server Universal, concentrador sem fios e gateway Modbus a 24V CC
Ref. fabricante PAS600L
Ref. Sonepar 163247
EAN 3606481014320
Especificações essenciais
- Atualizável: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Consumo de energia: 3
- Dependente do provedor: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Interface de rádio: Sim
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Instalação integrada
- Modelo: Outro
- Número de canais: 1
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: TCP/IP
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Servidor web: Sim
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 24
- Tipo de tensão: DC
- Visualização: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 616,89Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante METSEPM2230Ref. Sonepar 121607
-
Ref. fabricante METSEPM2220Ref. Sonepar 123453
-
Ref. fabricante A9MEM3350Ref. Sonepar 218515
-
Ref. fabricante A9MEM3355Ref. Sonepar 219944
-
Ref. fabricante A9MEM2055Ref. Sonepar 220315
-
Ref. fabricante PAS400Ref. Sonepar 137337
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante PAS800LRef. Sonepar 163246