O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Schneider Electric - iEM2055 medidor de potência monofásico modular - 230V - 45A c/ com Modbus - MID

Schneider Electric - iEM2055 medidor de potência monofásico modular - 230V - 45A c/ com Modbus - MID

Ref. fabricante A9MEM2055
Ref. Sonepar 220315
EAN 3606489566548
  • classe B

Especificações essenciais

  • Adequado para: Compra
  • Altura: 90
  • Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
  • Assinatura EDL40: Não
  • Calibrado: Sim
  • Classe de precisão: B
  • Com código de bloqueio: Não
  • Controlo tarifário: Externo
  • Corrente máxima (Imax): 45
  • Corrente nominal (In): 45
  • Frequência: 50
  • Grau de proteção (IP): IP51
  • Grau de proteção (NEMA): 2
  • Largura: 17.5
  • Largura em número de módulos: 1
  • Mecanismo de escape: Não
  • Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
  • Modelo: Medição direta
  • Número total de posições (contador): 6
  • Profundidade: 63
  • Saída de pulso: Elétrico
  • Taxa de pulso: 0.01
  • Tensão nominal (Un) L-L: -
  • Tensão nominal (Un) N-L: 195
  • Tipo de contador: Eletrónico
  • Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
  • Tipo de indicação: Digital
  • Tipo de interface: Modbus
  • Tipo de medição da curva de carga: Não
  • Tipo de poste: Fase única
  • Tipo de pulso: S0
  • Tipo de tarifa: Duas tarifas

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 28,35Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock