O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Schneider Electric - PM5340 Central de medida, ethernet, até 31 H, 256K 2DI/2DO 35 alarmes

Schneider Electric - PM5340 Central de medida, ethernet, até 31 H, 256K 2DI/2DO 35 alarmes

Ref. fabricante METSEPM5340
Ref. Sonepar 500256
EAN 3606480624520

Especificações essenciais

  • Adequado para ligação RJ: Sim
  • Altura: 101.2
  • Amperímetro: Sim
  • Ângulo de fase (cos phi): Não
  • Aprovação: -
  • Armazenamento de valor mínimo: Sim
  • Assinatura EDL40: Não
  • Calibrado: Não
  • Classe de precisão: -
  • Com código de bloqueio: Não
  • Com interface de comunicação RS-485: Não
  • Conexões Ethernet: 1
  • Consola: LCD
  • Contador de energia reativa: Sim
  • Contador de impulsos: Não
  • Controlo tarifário: Externo
  • Corrente máxima (Imax): 20
  • Corrente nominal (In): 5
  • Faixa de medição: 35
  • Faixa de medição de frequência: 47
  • Fator de potência: Sim
  • Frequência: 45
  • Grau de proteção (IP): IP52
  • Grau de proteção (IP), frente: Outro
  • Grau de proteção (NEMA): 1
  • Indicação: Gráfico
  • Largura: 102
  • Largura em número de módulos: 0
  • Mecanismo de escape: -
  • Medição de frequência: Sim
  • Medição harmónicas: Sim
  • Medidor de freqêência: Sim
  • Memória de valor medido: Sim
  • Método de montagem: Montagem frontal
  • Modelo: Transformador de medição
  • Número de entradas analógicas: 0
  • Número de entradas digitais: 2
  • Número de saídas analógicas: 0
  • Número de saídas digitais: 4
  • Número total de posições (contador): 0
  • Potência aparente: Sim
  • Potência eficaz: Sim
  • Potência reativa: Sim
  • Profundidade: 89
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Sim
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
  • Saída de pulso: Ótico
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.82
  • Tacómetro/conta-rotações: Não
  • Taxa de pulso: 1
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: 100
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: 100
  • Tensão de alimentação DC: 125
  • Tensão nominal (Un) L-L: 35
  • Tensão nominal (Un) N-L: 20
  • Tipo de contador: Eletrónico
  • Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
  • Tipo de indicação: Digital
  • Tipo de interface: RS-485
  • Tipo de medição da curva de carga: Sim
  • Tipo de poste: Três condutores
  • Tipo de pulso: S0
  • Tipo de tarifa: Multitarefa
  • Tipo de tensão: AC/DC
  • Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
  • Valor máximo de armazenamento: Sim
  • Voltímetro: Sim
  • Wattímetro: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 186,36Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock