O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PM5310R Central de medida, modbus, até 31 H, 256K 2DI/2DO 35 alarmes, RJ45 LVCT
Ref. fabricante METSEPM5310R
Ref. Sonepar 500481
EAN 3606481279057
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra
- Aprovação: -
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Não
- Classe de precisão: -
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Externo
- Corrente máxima (Imax): -
- Corrente nominal (In): -
- Frequência: 45
- Grau de proteção (IP): IP52
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura em número de módulos: 0
- Mecanismo de escape: -
- Método de montagem: Montagem frontal
- Modelo: Transformador de medição
- Número total de posições (contador): 0
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 1
- Tensão nominal (Un) L-L: 35
- Tensão nominal (Un) N-L: 20
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: RS-485
- Tipo de medição da curva de carga: Sim
- Tipo de poste: Três condutores
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante METSEPM2230Ref. Sonepar 121607
-
Ref. fabricante METSEPM2220Ref. Sonepar 123453
-
Ref. fabricante A9MEM3350Ref. Sonepar 218515
-
Ref. fabricante A9MEM3355Ref. Sonepar 219944
-
Ref. fabricante PAS400Ref. Sonepar 137337
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante PAS800LRef. Sonepar 163246
-
Ref. fabricante PAS600LRef. Sonepar 163247