O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Schneider Electric - PM5111 Central de medida, modbus, até 15 H, 1DO 33 alarmes, MID

Schneider Electric - PM5111 Central de medida, modbus, até 15 H, 1DO 33 alarmes, MID

Ref. fabricante METSEPM5111
Ref. Sonepar 500251
EAN 3606480613999

Especificações essenciais

  • Adequado para ligação RJ: Não
  • Altura: 101.2
  • Amperímetro: Sim
  • Ângulo de fase (cos phi): Sim
  • Calibrado: Não
  • Com interface de comunicação RS-485: Sim
  • Conexões Ethernet: 0
  • Consola: LCD
  • Contador de energia reativa: Sim
  • Contador de impulsos: Não
  • Corrente máxima (Imax): 20
  • Corrente nominal (In): 5
  • Faixa de medição de frequência: 47
  • Fator de potência: Sim
  • Grau de proteção (IP), frente: Outro
  • Largura: 112
  • Medição harmónicas: Sim
  • Medidor de freqêência: Sim
  • Memória de valor medido: Não
  • Método de montagem: Montagem frontal
  • Modelo: Transformador de medição
  • Número de entradas analógicas: 0
  • Número de entradas digitais: 0
  • Número de saídas analógicas: 0
  • Número de saídas digitais: 1
  • Potência aparente: Sim
  • Profundidade: 89
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Sim
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
  • Saída de pulso: Ótico
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.82
  • Tacómetro/conta-rotações: Não
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: 100
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: 100
  • Tensão de alimentação DC: 125
  • Tipo de medição da curva de carga: Sim
  • Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
  • Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
  • Voltímetro: Sim
  • Wattímetro: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 181,87Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock