O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Schneider Electric - iEM3555 contador de energia - Modbus - 1 DI - 1 DO - multitarifa - Rogowski coil

Schneider Electric - iEM3555 contador de energia - Modbus - 1 DI - 1 DO - multitarifa - Rogowski coil

Ref. fabricante A9MEM3555
Ref. Sonepar 227038
EAN 3606480845246

Especificações essenciais

  • Adequado para: Compra/fornecimento
  • Altura: 87
  • Aprovação: Doméstico
  • Assinatura EDL40: Não
  • Calibrado: Não
  • Classe de precisão: -
  • Com código de bloqueio: Não
  • Controlo tarifário: Interno/externo
  • Corrente máxima (Imax): 0
  • Corrente nominal (In): 0
  • Frequência: 50
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): 1
  • Largura: 90
  • Largura em número de módulos: 5
  • Mecanismo de escape: Não
  • Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
  • Modelo: Transformador de medição
  • Número total de posições (contador): 9
  • Profundidade: 69
  • Saída de pulso: Elétrico
  • Taxa de pulso: 1
  • Tensão nominal (Un) L-L: 173
  • Tensão nominal (Un) N-L: 100
  • Tipo de contador: Eletrónico
  • Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
  • Tipo de indicação: Digital
  • Tipo de interface: RS-485
  • Tipo de medição da curva de carga: Não
  • Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
  • Tipo de pulso: D0
  • Tipo de tarifa: Multitarefa

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 68,75Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock