O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iEM3215 contador de energia - CT - multitarifa - MID
Ref. fabricante A9MEM3215
Ref. Sonepar 231436
EAN 3606480481550
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra
- Altura: 95
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Não
- Classe de precisão: C
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 6
- Corrente nominal (In): 5
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 90
- Largura em número de módulos: 5
- Mecanismo de escape: Não
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Transformador de medição
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 69
- Saída de pulso: Ótico
- Taxa de pulso: 0
- Tensão nominal (Un) L-L: 173
- Tensão nominal (Un) N-L: 100
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
- Tipo de pulso: -
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 52,97Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante METSEPM2230Ref. Sonepar 121607
-
Ref. fabricante METSEPM2220Ref. Sonepar 123453
-
Ref. fabricante A9MEM3350Ref. Sonepar 218515
-
Ref. fabricante A9MEM3355Ref. Sonepar 219944
-
Ref. fabricante PAS400Ref. Sonepar 137337
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante PAS800LRef. Sonepar 163246
-
Ref. fabricante PAS600LRef. Sonepar 163247