O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Schneider Electric - iEM3210 contador de energia - CT - 1 impulso O - MID

Schneider Electric - iEM3210 contador de energia - CT - 1 impulso O - MID

Ref. fabricante A9MEM3210
Ref. Sonepar 231435
EAN 3606480481543
  • classe C

Especificações essenciais

  • Adequado para: Compra
  • Altura: 95
  • Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
  • Assinatura EDL40: Não
  • Calibrado: Não
  • Classe de precisão: C
  • Com código de bloqueio: Não
  • Controlo tarifário: -
  • Corrente máxima (Imax): 6
  • Corrente nominal (In): 5
  • Frequência: 50
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): 1
  • Largura: 90
  • Largura em número de módulos: 5
  • Mecanismo de escape: Não
  • Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
  • Modelo: Transformador de medição
  • Número total de posições (contador): 9
  • Profundidade: 69
  • Saída de pulso: Elétrico
  • Taxa de pulso: 0
  • Tensão nominal (Un) L-L: 173
  • Tensão nominal (Un) N-L: 100
  • Tipo de contador: Eletrónico
  • Tipo de energia: Potência ativa
  • Tipo de indicação: Digital
  • Tipo de interface: Nenhum
  • Tipo de medição da curva de carga: Não
  • Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
  • Tipo de pulso: S0
  • Tipo de tarifa: Tarifa única

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 49,99Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock