O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Schneider Electric - iEM3155 contador de energia - 63 A - Modbus - 1 E/S digital - multitarifa - MID

Schneider Electric - iEM3155 contador de energia - 63 A - Modbus - 1 E/S digital - multitarifa - MID

Ref. fabricante A9MEM3155
Ref. Sonepar 231431
EAN 3606480481529
  • classe B

Especificações essenciais

  • Adequado para: Compra/fornecimento
  • Altura: 95
  • Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
  • Assinatura EDL40: Não
  • Calibrado: Não
  • Classe de precisão: B
  • Com código de bloqueio: Não
  • Controlo tarifário: Interno/externo
  • Corrente máxima (Imax): 63
  • Corrente nominal (In): 63
  • Frequência: 50
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): 1
  • Largura: 90
  • Largura em número de módulos: 5
  • Mecanismo de escape: Não
  • Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
  • Modelo: Medição direta
  • Número total de posições (contador): 9
  • Profundidade: 69
  • Saída de pulso: Elétrico
  • Taxa de pulso: 0
  • Tensão nominal (Un) L-L: 173
  • Tensão nominal (Un) N-L: 100
  • Tipo de contador: Eletrónico
  • Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
  • Tipo de indicação: Digital
  • Tipo de interface: Modbus
  • Tipo de medição da curva de carga: Não
  • Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
  • Tipo de pulso: D0
  • Tipo de tarifa: Multitarefa

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 63,41Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock