O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iEM3135 contador de energia - 63 A - M-bus - 1 E/S digital - multitarifa - MID
Ref. fabricante A9MEM3135
Ref. Sonepar 231429
EAN 3606480616471
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Altura: 95
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Não
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 63
- Corrente nominal (In): 63
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 90
- Largura em número de módulos: 5
- Mecanismo de escape: Não
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 69
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 0
- Tensão nominal (Un) L-L: 173
- Tensão nominal (Un) N-L: 100
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: M-bus
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
- Tipo de pulso: D0
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 63,38Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante METSEPM2230Ref. Sonepar 121607
-
Ref. fabricante METSEPM2220Ref. Sonepar 123453
-
Ref. fabricante A9MEM3350Ref. Sonepar 218515
-
Ref. fabricante A9MEM3355Ref. Sonepar 219944
-
Ref. fabricante PAS400Ref. Sonepar 137337
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante PAS800LRef. Sonepar 163246
-
Ref. fabricante PAS600LRef. Sonepar 163247