O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Altura: 92
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Consumo de energia: 0.6
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 80
- Corrente nominal (In): 80
- Frequência: 45
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 2
- Largura: 36
- Largura em número de módulos: 2
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 60
- Saída de pulso: Ótico
- Taxa de pulso: 0
- Tensão nominal (Un) L-L: 230
- Tensão nominal (Un) N-L: 92
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: M-bus
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: D0
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade