O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - ECA180T CONT. ENERGIA 1F 3X80A
Ref. fabricante ECA180T
Ref. Sonepar 220353
EAN 3250612230327
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Altura: 92
- Aprovação: -
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Consumo de energia: -
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 80
- Corrente nominal (In): 80
- Frequência: 45
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 72
- Largura em número de módulos: 4
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 60
- Saída de pulso: Ótico
- Taxa de pulso: -
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 92
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Modbus
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: -
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade