O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CMA100238R1000 A42 552-100
Ref. fabricante 2CMA100238R1000
Ref. Sonepar 501339
EAN 7392696002387
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: C
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 6
- Corrente nominal (In): 1
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Transformador de medição
- Número total de posições (contador): 7
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 5000
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 57.7
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: RS-485
- Tipo de medição da curva de carga: Sim
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade