O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSG251141R4051 ANALI ENER TRI
Ref. fabricante 2CSG251141R4051
Ref. Sonepar 500498
EAN 8012542511410
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Aprovação: Doméstico
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: C
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: -
- Corrente máxima (Imax): 6
- Corrente nominal (In): 5
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura em número de módulos: 5.5
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: Montagem frontal
- Modelo: Transformador de medição
- Número total de posições (contador): 8
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 1
- Tensão nominal (Un) L-L: 87
- Tensão nominal (Un) N-L: 50
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Modbus
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade