O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CMA100170R1000 B23 313-100
Ref. fabricante 2CMA100170R1000
Ref. Sonepar 501337
EAN 7392696001700
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Externo
- Corrente máxima (Imax): 65
- Corrente nominal (In): 5
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 7
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 1
- Tensão nominal (Un) L-L: 380
- Tensão nominal (Un) N-L: 220
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: M-bus
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: 4 condutores
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade