O produto foi adicionado com sucesso.
        ABB - 2CMA100168R1000 B23 311-100
Ref. fabricante 2CMA100168R1000
                        Ref. Sonepar 501336
                                EAN 7392696001687
                        
                    Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Externo
- Corrente máxima (Imax): 65
- Corrente nominal (In): 5
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 7
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 1
- Tensão nominal (Un) L-L: 380
- Tensão nominal (Un) N-L: 220
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: 4 condutores
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade