O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3244449 PTIO 1,5/S/3-PE
Ref. fabricante 3244449
Ref. Sonepar 152821
EAN 4046356735360
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com conexão blindada: Não
- Com conexão PE: Sim
- Com função de fonte de alimentação: -
- Comprimento: 74.4
- Comutação LED para: -
- Conexão cruzada: Sim
- Cor: Cinzento
- Cor da fonte de luz: -
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: -
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Outro
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 3
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 250
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: Outro
- Valor da menor altura de montagem possível: 41.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 50 unidades