O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3036194 ST 35-PE TERM BLOCK
Ref. fabricante 3036194
Ref. Sonepar 115679
EAN 4017918876760
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 100
- Largura/tamanho da grelha: 16
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: -
- Possível função PEN: Não
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 2.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 2.5
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: Outro
- Valor da menor altura de montagem possível: 59
Condicionantes
-
Min. 10 unidades