O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3213739 PT 1,5/S-3PE
Ref. fabricante 3213739
Ref. Sonepar 143518
EAN 4046356572507
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 97.2
- Largura/tamanho da grelha: 3.5
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 6
- Número de níveis: 3
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Possível função PEN: Não
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de ligação elétrica 1: -
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 53.2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade