O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3211861 PT 4 HESE 5X20
Ref. fabricante 3211861
Ref. Sonepar 122533
EAN 4046356482516
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 56
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 6.2
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: -
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 4
- Temperatura de operação: -60
- Tensão de alimentação para indicação de defeito: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: -
- Tipo de fusível: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Tipo de porta-fusível: Basculante
- Tipo de tensão para indicação de defeito: -
- Valor da menor altura de montagem possível: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade