O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 36.8
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com acolchoado: Não
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 15.6
- Material da placa adaptadora: -
- Material do corpo: -
- Método de montagem da prensa-cabo: Outro
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: -
- Profundidade: 36.98
- Resistente a corrosão: -
- Resistente a UV: Não
- Revestimento da estrutura: Outro
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de invólucro: -
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 50 unidades