O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3209594 PT 2,5 QUATT PE
Ref. fabricante 3209594
Ref. Sonepar 122524
EAN 4046356329842
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 72.2
- Largura/tamanho da grelha: 5.2
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 4
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Possível função PEN: Não
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: Outro
- Valor da menor altura de montagem possível: 35.3
Condicionantes
-
Min. 1 unidade