O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3209565 PT 2,5-TWIN-PE
Ref. fabricante 3209565
Ref. Sonepar 141732
EAN 4046356329835
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 60.5
- Largura/tamanho da grelha: 5.2
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 3
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Possível função PEN: Não
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: Outro
- Valor da menor altura de montagem possível: 35.2
Condicionantes
-
Min. 50 unidades