O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3208139 BORNE TERRA 1,5/S-PE
Ref. fabricante 3208139
Ref. Sonepar 118256
EAN 4046356564434
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 45
- Largura/tamanho da grelha: 3.5
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Possível função PEN: Não
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de ligação elétrica 1: -
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 30.5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade