O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3031720 STS 2,5-TWIN
Ref. fabricante 3031720
Ref. Sonepar 240826
EAN 4017918193270
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 50.8
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 5.2
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 3
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.08
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.08
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: Outro
- Valor da menor altura de montagem possível: 43
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade