O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Phoenix Contact - 3002614 PT 4-PE/L/N

Phoenix Contact - 3002614 PT 4-PE/L/N

Ref. fabricante 3002614
Ref. Sonepar 143525
EAN 4055626370279

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 119.5
  • Largura/tamanho da grelha: 6.2
  • Material do corpo isolante: -
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: 5
  • Número de níveis: 3
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: -
  • Possível função PEN: Não
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.2
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
  • Temperatura de operação: -60
  • Tipo de ligação elétrica 1: -
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: 54.5

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades