O produto foi adicionado com sucesso.
        Phoenix Contact - 1803277 MC 1,5/2-G-3,81
Ref. fabricante 1803277
                        Ref. Sonepar 217993
                                EAN 4017918045586
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Acabamento do conector: Conector fixo
- Adequado à espessura da placa de circuito impresso: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Comprimento do eixo: -
- Contatos de espaçamento modular: -
- Cor do corpo: Verde
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: -
- Grau de poluição: -
- Material da superfície de contato: Estanho
- Material do corpo isolante: Outro
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: -
- PCB/ângulo de contato: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de fixação PCB: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade