O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1656725 VS-08-RJ45-5-Q/IP20
Ref. fabricante 1656725
Ref. Sonepar 223659
EAN 4046356030045
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 14.6
- Categoria de sobretensão: I
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Não
- Com selo: Não
- Corrente nominal: -
- Força de impacto: -
- Grau de poluição: 1
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 14
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: Outro
- Material do corpo: Outro
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: -
- Número de entradas de condutores: 1
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: 8
- Profundidade: 56
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.13
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.13
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: 70
- Temperatura de operação: -20
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: -
- Tipo de contacto: -
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade