O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PLS box, polyester rear, transparent PC cover IP66 27x36x18cm
Ref. fabricante NSYPLS2736G
Ref. Sonepar 117738
EAN 3606480776878
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 270
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 2
- Espessura do material do invólucro: 2
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 360
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 180
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 164
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 23,27Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYPLSC2754GRef. Sonepar 117725
-
Ref. fabricante NSYPLS1827GRef. Sonepar 117739