O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Caixa PLS, traseira em poliéster, cobertura transparente para PC IP66 18x27x18cm
Ref. fabricante NSYPLS1827G
Ref. Sonepar 117739
EAN 3606480776816
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 180
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 2
- Espessura do material do invólucro: 2
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 270
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 180
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 165
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 13,48Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYPLSC2754GRef. Sonepar 117725
-
Ref. fabricante NSYPLS2736GRef. Sonepar 117738