O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Legrand - 412901 CX3 INT DUP INV

Legrand - 412901 CX3 INT DUP INV

Ref. fabricante 412901
Ref. Sonepar 169032
EAN 3414970531315

Especificações essenciais

  • Base da lâmpada: Outro
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Cor da tampa: Outro
  • Corrente nominal: 32
  • Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): -
  • Função de comutação: Interruptor bidirecional
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Impressão/marcação: -
  • Largura em número de módulos: 2
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Número de pólos: -
  • Poder de corte Icc: -
  • Potência máxima da lâmpada: -
  • Profundidade incorporada: 44
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 0.384
  • Tensão mínima estipulada: 380
  • Tensão nominal: 400
  • Tipo de lâmpada: Outro
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades