O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 035033 CX.IND.270X170X86 TMP OP.IP66
Ref. fabricante 035033
Ref. Sonepar 118439
EAN 3245060350338
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 290
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 2
- Espessura do material do invólucro: 2
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Integridade do circuito: Outro
- Largura: 190
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: 0
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 94
- Profundidade incorporada: 94
- Profundidade interior: 80
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade