O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Legrand - 035940 CX.IND.155X110X74 TMP OP

Legrand - 035940 CX.IND.155X110X74 TMP OP

Ref. fabricante 035940
Ref. Sonepar 152605
EAN 3245060359409

Especificações essenciais

  • Adequado para proteção contra raios: Sim
  • Adequado para uso no exteior: Sim
  • Altura: 175
  • Classe de proteção: II
  • Com fecho: Não
  • Com tampa de montagem: Não
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal (In): -
  • Espessura do material da porta/tampa: 2
  • Espessura do material do invólucro: 2
  • Extensão possível: Não
  • Força de impacto: IK08
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Grau de proteção (NEMA): 3S
  • Integridade do circuito: Outro
  • Largura: 130
  • Largura em número de módulos: -
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Número de aberturas para placas de flange: 0
  • Número de entradas de condutores: 0
  • Numero de linhas: -
  • Número de módulos: -
  • Número RAL: 7035
  • Profundidade: 81
  • Profundidade incorporada: 81
  • Profundidade interior: 74
  • Tampa/porta transparente: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de difusor: Tampa
  • Tipo de porta: Nenhum
  • Tipo de tampa: Fechado

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades