O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 035901 CX.IND.130X75X76 TMP TR.
Ref. fabricante 035901
Ref. Sonepar 152617
EAN 3245060359010
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 140
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 2
- Espessura do material do invólucro: 2
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): 3S
- Integridade do circuito: Outro
- Largura: 85
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: 0
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 81
- Profundidade incorporada: 81
- Profundidade interior: 74
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade