O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - VE318SN VECTOR ESTANQUE IP65 3
Ref. fabricante VE318SN
Ref. Sonepar 100991
EAN 3250616450509
Especificações essenciais
- Altura: 602
- Altura embutida: -
- Calha DIN: Sim
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura: 418
- Largura em número de módulos: 18
- Largura para embutir: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Numero de linhas: 3
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 151
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 151
- Resistente a UV: Sim
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade