O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - VE103SN VECTOR ESTANQUE IP65 1
Ref. fabricante VE103SN
Ref. Sonepar 100983
EAN 3250616450417
Especificações essenciais
- Altura: 175
- Altura embutida: -
- Calha DIN: Sim
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura: 111
- Largura em número de módulos: 3
- Largura para embutir: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Numero de linhas: 1
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 93
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 93
- Resistente a UV: Sim
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade