O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3270223 PTRVB 4-PV /BU
Ref. fabricante 3270223
Ref. Sonepar 218601
EAN 4055626186399
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 64
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 8.3
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 8
- Número de níveis: 4
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 250
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: Outro
- Valor da menor altura de montagem possível: 55.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade